AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5406063700 PER-450 W - 5406063700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5406063700 PER-450 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893012876

Codice prodotto

SPI5406063700

Cod. produttore

5406063700

Produttore

SPI

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 499mm.