AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5406060300 PER-250 W - 5406060300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5406060300 PER-250 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza apertura - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893012845

Codice prodotto

SPI5406060300

Cod. produttore

5406060300

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Larghezza apertura:

26 mm

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 294mm.