AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401273700 REB-2.5 N E (INCASSO)

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di uscita - 230...230 V

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893076854

Codice prodotto

SPI5401273700

Cod. produttore

5401273700

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di uscita:

230...230 V

Corrente nominale:

2.5 A

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Bianco

Numero di fasi:

2

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

no

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Manopola a rotella

Illuminazione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP44

Regolatori di tensione elettronici, monofase, manuali.•Protetti da fusibile + fusibile di ricambio. •Protetti contro le interferenze radio in osservanza alla direttiva di compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. •Regolazione del minimo. •Avviamento e regolazione con lo stesso comando.