S & P ITALIA SPA - SPI5301468400 METEOR NT - 5301468400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da pavimento
Colore - Grigio
Larghezza - 405 mm
Diametro della girante - 300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893210838
Codice prodotto
SPI5301468400
Cod. produttore
5301468400
Produttore
SPI
Modello:
Da pavimento
Colore:
Grigio
Larghezza:
405 mm
Diametro della girante:
300 mm
Profondità:
200 mm
Volume d'aria a vuoto:
5195 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Oscillazione:
no


