AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5240035000 COMET-P - 5240035000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5240035000 COMET-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893628107

Codice prodotto

SPI5240035000

Cod. produttore

5240035000

Produttore

SPI

Colore base:

Bianco

Asciugacapelli da parete, per uso domestico o collettivo (Hotel, palestre, piscine) di facile installazione.Dispone di due velocità di asciugatura: per evitare che resti in funzione anche dopo essere stato utilizzato, viene azionato premendo l?interruttore di sicurezza.Una volta installato non può essere rimosso dal supporto senza l?utilizzo di utensili speciali: questo per evitare il rischio di furto o uso inappropriato.Tensione di alimentazione 110V- 230V.