AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226839300 CAF-1500 M PD - 5226839300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893996510

Codice prodotto

SPI5226839300

Cod. produttore

5226839300

Produttore

SPI

Cortina de aire mural para instalar en recintos comerciales. Características Para instalar hasta 3 m de altura. Control remoto incorporado, por infrarrojos (sin cables). Equipadas con ventiladores centrífugos, motor con rodamientos a bolas y protector térmico de rearme manual, con defl ector de salida de aire ajustable, sensor magnético para controlar abertura/cierre de la puerta y cable manguera con clavija (1,5m). Potencia motor 400 y alimentación 1-230V-50Hz.Marca S&P, modelo CAF-1500 M PD(220-240V50/60HZ).