AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226834400 COR-3,5-1000 N RF - 5226834400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226834400 COR-3,5-1000 N RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sospeso

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m

  • Max larghezza della porta - 1.08 m

  • Larghezza - 1080 mm

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893787781

Codice prodotto

SPI5226834400

Cod. produttore

5226834400

Produttore

SPI

Modello:

Sospeso

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

3 m

Max larghezza della porta:

1.08 m

Larghezza:

1080 mm

Numero di impostazioni del ventilatore:

3

Max portata d'aria:

1400 m³/h

Corrente massima assorbita riscaldamento:

15.5 A

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

2

Tensione d'ingresso ventilatori:

230 V

Con telecomando wireless:

Altezza:

210 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Profondità:

250 mm

Con filtro dell'aria:

no

Modello a cassetta:

no

Con termostato:

no

Posizione di ventilazione:

Potenza massima assorbita ventilatori:

100 kW

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

48 dB(A)

Numero RAL:

9003

Con regolatore di velocità:

Con pannello di controllo:

Con interruttore di potenza:

Schema aria in uscita:

Fissa

La barriera d'aria serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento allabassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). Controllo remoto incorporato (senza cavi).