S & P ITALIA SPA - SPI5226833700 TOWER-2000 PTC - 5226833700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893745163
Codice prodotto
SPI5226833700
Cod. produttore
5226833700
Produttore
SPI
Riscaldatore ceramico verticale molto silenzioso, non ingombrante e di facile installazione. Display LCD con indicatore di temperatura e stato di funzionamento. Regolazione elettronica. Selettore di potenza a 2 posizioni di riscaldamento e 1 posizione per la ventilazione. Doppio sistema di sicurezza, con dispositivo antiribaltamento e protezione termica contro il surriscaldamento. Filtro d’aria facilmente estraibile e lavabile. Classe II. Modalità AUTO: La potenza del riscaldatore si regola automaticamente in base alla temperatura interna ottimizzando il consumo energetico. Temporizzatore programmabile da 30 minuti a 8 ore. Comando a distanza. Corpo oscillante. Doppio sistema di sicurezza, composto da un dispositivo antiribaltamento e una protezione termica contro il surriscaldamento. Filtro d’aria facilmente estraibile e lavabile. Classe II.