S & P ITALIA SPA - SPI5226833500 TL-40 - 5226833500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893745149
Codice prodotto
SPI5226833500
Cod. produttore
5226833500
Produttore
SPI
Riscaldatori verticali molto silenzioso fabbricati in materiale autoestinguibile.Caratteristiche:Selettore di potenza con due intensità di aria calda e 1 posizione di ventilazione.Protezione termica.Dispositivo antigelo: collega il riscaldatore quando la temperaturaambiente è inferiore a 5°C.Protezione contro spruzzi d’acqua IP21.Protezione contro spruzzi d’acqua IP24per montaggio a parete Classe II.