AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226832900 SAHARA-2003 - 5226832900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226832900 SAHARA-2003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 2000 W

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661494

Codice prodotto

SPI5226832900

Cod. produttore

5226832900

Produttore

SPI

Potenza termica:

2000 W

Direzione di montaggio:

Verticale

Colore:

Bianco

Altezza:

250 mm

Larghezza:

445 mm

Numero di elementi:

9

Peso:

12.5 kg

Numero di posizioni di commutazione:

3

Posizione pannello di comando:

Laterale

Profondità:

635 mm

Radiatori ad olio di tipo diatermico ad alta inerzia termica che permette la massima conservazione del calore. 3 selettori di potenza e luce spia. Dispositivo anti-gelo: collega l’apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C. Non consumano ossigeno ne asciugano l’ambiente.