S & P ITALIA SPA - SPI5226660800 COR-IND-M 1500 W 35 - 5226660800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 5 m
Max larghezza della porta - 1.97 m
Larghezza - 1970 mm
Adatto per temperature di riscaldamento ridotte - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893231574
Codice prodotto
SPI5226660800
Cod. produttore
5226660800
Produttore
SPI
Modello:
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
5 m
Max larghezza della porta:
1.97 m
Larghezza:
1970 mm
Adatto per temperature di riscaldamento ridotte:
no
Max portata d'aria:
4100 m³/h
Profondità:
405 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
245 kW
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Colore:
Bianco
Altezza:
315 mm
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
59 dB(A)
Corrente massima assorbita ventilatori:
1.08 A
Con pannello di controllo:
no
Posizione raccordo acqua:
Parte superiore
Inclusa regolazione lato acqua:
no
Modello a cassetta:
no
Con telecomando wireless:
no
Con filtro dell'aria:
no
Numero RAL:
9003
Schema aria in uscita:
Fissa