S & P ITALIA SPA - SPI5226657400 COR-IND-M 1000/12 - 5226657400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 5 m
Max larghezza della porta - 1.39 m
Larghezza - 1390 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8413893231543
Codice prodotto
SPI5226657400
Cod. produttore
5226657400
Produttore
SPI
Modello:
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
5 m
Max larghezza della porta:
1.39 m
Larghezza:
1390 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Max portata d'aria:
3200 m³/h
Corrente massima assorbita riscaldamento:
18.4 A
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
2
Tensione d'ingresso ventilatori:
400 V
Con telecomando wireless:
no
Altezza:
315 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Profondità:
405 mm
Con filtro dell'aria:
no
Modello a cassetta:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
no
Potenza massima assorbita ventilatori:
245 kW
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
55 dB(A)
Numero RAL:
9003
Con regolatore di velocità:
no
Con pannello di controllo:
no
Con interruttore di potenza:
no
Schema aria in uscita:
Fissa