S & P ITALIA SPA - SPI5226651700 COR-1000 N W 9 - 5226651700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 1.08 m
Larghezza - 1080 mm
Adatto per temperature di riscaldamento ridotte - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893217349
Codice prodotto
SPI5226651700
Cod. produttore
5226651700
Produttore
SPI
Modello:
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato):
3 m
Max larghezza della porta:
1.08 m
Larghezza:
1080 mm
Adatto per temperature di riscaldamento ridotte:
no
Max portata d'aria:
1600 m³/h
Profondità:
250 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
115 kW
Numero di impostazioni del ventilatore:
3
Colore:
Bianco
Altezza:
210 mm
Tensione d'ingresso ventilatori:
230 V
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
48 dB(A)
Corrente massima assorbita ventilatori:
0.5 A
Con pannello di controllo:
sì
Posizione raccordo acqua:
Parte superiore
Inclusa regolazione lato acqua:
no
Modello a cassetta:
no
Con telecomando wireless:
no
Con filtro dell'aria:
no
Numero RAL:
9003
Schema aria in uscita:
Fissa


