AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226646700 COR-IND 1500 F - 5226646700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226646700 COR-IND 1500 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 2

  • Max larghezza della porta - 1.97 m

  • Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 10 m

  • Max portata d'aria - 6500 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893199614

Codice prodotto

SPI5226646700

Cod. produttore

5226646700

Produttore

SPI

Numero di impostazioni del ventilatore:

2

Max larghezza della porta:

1.97 m

Tensione d'ingresso ventilatori:

230 V

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

10 m

Max portata d'aria:

6500 m³/h

Modello:

Sospeso

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

61 dB(A)

Larghezza:

1970 mm

Potenza massima assorbita ventilatori:

1300 kW

Altezza:

315 mm

Corrente massima assorbita ventilatori:

6 A

Profondità:

405 mm

Colore:

Bianco

Modello a cassetta:

no

Con pannello di controllo:

no

Numero RAL:

9003

Con telecomando wireless:

no

Con filtro dell'aria:

no

Schema aria in uscita:

Fissa

La barriera d’aria della serie COR-IND è progettata per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 10 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 1300