AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226633500 COR-F-1000 N - 5226633500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226633500 COR-F-1000 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 2

  • Max larghezza della porta - 1.08 m

  • Tensione d'ingresso ventilatori - 230 V

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m

  • Max portata d'aria - 1400 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893183620

Codice prodotto

SPI5226633500

Cod. produttore

5226633500

Produttore

SPI

Numero di impostazioni del ventilatore:

2

Max larghezza della porta:

1.08 m

Tensione d'ingresso ventilatori:

230 V

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

3 m

Max portata d'aria:

1400 m³/h

Modello:

Sospeso

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

48 dB(A)

Larghezza:

1080 mm

Potenza massima assorbita ventilatori:

100 kW

Altezza:

210 mm

Corrente massima assorbita ventilatori:

0.5 A

Profondità:

250 mm

Colore:

Bianco

Modello a cassetta:

no

Con pannello di controllo:

Numero RAL:

9003

Con telecomando wireless:

no

Con filtro dell'aria:

no

Schema aria in uscita:

Fissa

La barriera d'aria della serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopravani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad altaqualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento).