AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226023800 COR-PRO-V 22,5 2500 L ADVANCE 400V50HZ - 5226023800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226023800 COR-PRO-V 22,5 2500 L ADVANCE 400V50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modello da pavimento

  • Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 2.5 m

  • Max larghezza della porta - 2.5 m

  • Larghezza - 340 mm

  • Numero di impostazioni del ventilatore - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893575005

Codice prodotto

SPI5226023800

Cod. produttore

5226023800

Produttore

SPI

Modello:

Modello da pavimento

Altezza massima di montaggio (lato sfiato):

2.5 m

Max larghezza della porta:

2.5 m

Larghezza:

340 mm

Numero di impostazioni del ventilatore:

3

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

3

Tensione d'ingresso ventilatori:

400 V

Con telecomando wireless:

no

Altezza:

2500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Profondità:

425 mm

Con filtro dell'aria:

no

Modello a cassetta:

no

Con termostato:

Posizione di ventilazione:

Potenza massima assorbita ventilatori:

0 kW

Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):

59 dB(A)

Con regolatore di velocità:

Con pannello di controllo:

Con interruttore di potenza:

Schema aria in uscita:

Regolabile

Barriere a lama d’aria verticali ad alte prestazioni, con batteria elettrica, per installazione in ambienti commerciali.CaratteristichePer installazioni in aperture fino a 2,5 m (versioni V) e 3 m (versioni VL).Ventilatori del tipo centrifugo a pale avanti.Aspirazione posteriore e mandata laterale.Versioni (R) per installazione sul lato destro della porta, considerandosi all’interno della struttura. Versioni (L) per installazione sul lato sinistro.Su richiestaVersioni SM senza centralina ADVANCE per funzionamento come “slave”.