AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220025300 TH-500/160 ECOWATT - 5220025300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220025300 TH-500/160 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 375.58 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 119.4 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 436.95 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893653819

Codice prodotto

SPI5220025300

Cod. produttore

5220025300

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

375.58 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

119.4 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

436.95 m³/h

Materiale - Girante:

Acciaio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Volume d'aria a 150 Pa max.:

263.49 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.4 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.05 kW

Trattamento superficie (corpo):

Zincato

Segnale di comando:

0 - 10 V

Protezione della superficie - Girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

300 mm

Diametro nominale canale:

160 mm

Forma calotta:

Fungo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

347 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

Opzionale

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

2691.18 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

49 dB(A)

Altezza utile:

339 mm

Ventilatori elicocentrifughi da tetto, dal basso consumo. Modelli 500 e 800: Corpo in materiale plastico iniettato. Base e cappello in lamiera d'acciaio, protetti dalla corrosione con una verniciatura epossidica al poliestere. L'insieme motore-girante siestrae facilmente tramite 2 fascette.MotoriModelli 500 e 800:Motori brushless B a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 90/260V-50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale da 0-10V. Adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +60ºCAltri dati Forniti, nella versione standard, come estrattori. Ruotando di 180º l'insieme motore-girante, possono lavorare come immissori.