AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220003800 TH-2000 ECOWATT - 5220003800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220003800 TH-2000 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 1354.95 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 1195.58 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1437.31 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893640451

Codice prodotto

SPI5220003800

Cod. produttore

5220003800

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1354.95 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

1195.58 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1437.31 m³/h

Materiale - Girante:

Alluminio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Volume d'aria a 150 Pa max.:

1277.95 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1096.58 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

1 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.23 kW

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 300 Pa max.:

970.22 m³/h

Segnale di comando:

0 - 10 V

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Al 99,5 (3.0255)

Volume d'aria a 400 Pa max.:

680.49 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

370.76 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

560 mm

Diametro nominale canale:

312 mm

Forma calotta:

Fungo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

419 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

Opzionale

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

2458.2 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

65 dB(A)

Ventilatori elicocentrifughi da tetto, dal basso consumo. Modelli 1300 e 2000: Corpo e base in lamiera d'acciaio e cappello in alluminio, il tutto protetto dalla corrosione con una verniciatura epossidica al poliestere. Monta una rete antivolatile ed un'imboccatura che facilita il collegamento al canale. L'insieme motore-girante si estrae facilmente tramite 2 fascette.MotoriModelli 1300 e 2000:Motori brushless B a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale da 0-10V. Adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +60ºCAltri dati Forniti, nella versione standard, come estrattori. Ruotando di 180º l'insieme motore-girante, possono lavorare come immissori.