AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220001300 TH-800 3V N6

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 668.508 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 380.08 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 729.866 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893877369

Codice prodotto

SPI5220001300

Cod. produttore

5220001300

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

668.508 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

380.08 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

729.866 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Volume d'aria a 150 Pa max.:

595.151 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

258.365 m³/h

Corrente nominale:

0.6 A

Motore a singola velocità:

no

Motore a singola velocità regolabile con:

Trasformatore

Motore a più velocità con:

Bobine separate

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

300 mm

Diametro nominale canale:

198 mm

Forma calotta:

Fungo

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Con silenziatore:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Altezza utile:

371 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - [INDPROT] -, marca S&P modello TH-800 3V (220-240V 50/60) R8 .