AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211802300 MBE-160/21B - 5211802300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211802300 MBE-160/21B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071651

Codice prodotto

SPI5211802300

Cod. produttore

5211802300

Produttore

SPI

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’internodella batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo dellabatteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.