AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R - 5211783800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 0...6000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Sensore esterno

  • Volume minimo d'aria - 540 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596864

Codice prodotto

SPI5211783800

Cod. produttore

5211783800

Produttore

SPI

Modello:

Tondo

Potenza:

0...6000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Sensore esterno

Volume minimo d'aria:

540 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Diametro nominale canale:

355 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

400 mm