S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH - 5211557300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 170 m³/h
Tensione di alimentazione - 230 V
Collegamento elettrico - Terminali
Adatto per controllo elettronico - no
Adatto per regolazione trasformatore - no
Confezione
4 PZ
EAN
8413893085108
Codice prodotto
SPI5211557300
Cod. produttore
5211557300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
170 m³/h
Tensione di alimentazione:
230 V
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per controllo elettronico:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con valvola di non ritorno:
sì
Altezza:
186.5 mm
Larghezza:
186.5 mm
Diametro di incasso:
118.4 mm


