AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200 - 5211506000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 195.08 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893115461

Codice prodotto

SPI5211506000

Cod. produttore

5211506000

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

195.08 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

118 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

118 mm

Volume d'aria con pressione 2:

195.08 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

50 Pa

Potenza assorbita:

0.02 kW

Pressione 2:

0 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

16 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

78 mm

A poli invertibili:

no

.