AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211442000 CKB-1500 N

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211442000 CKB-1500 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1249.25 m³/h

  • Versione della girante - Curvato all'indietro

  • Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893786265

Codice prodotto

SPI5211442000

Cod. produttore

5211442000

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

1249.25 m³/h

Versione della girante:

Curvato all'indietro

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Plastica

Diametro nominale canale - lato pressione:

198 mm

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

743 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

1017.5 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

469 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

296.75 m³/h

Profondità:

213 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

248 mm

Altezza:

419 mm

Potenza assorbita:

0.28 kW

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Corrente nominale:

1.2 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

548 kW/(m³/s)

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

Valvola di non ritorno:

Integrato

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione con motore incorporato a rotore a gabbie di scoiattolo in alluminio iniettato e con girante pale avanti, con bocca di scarico munita di serranda antiritorno marca S&P modello CKB-1500 N (230V50HZ) V5 .