AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211364500 TD-250/100 SILENT T - 5211364500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211364500 TD-250/100 SILENT T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 248 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893615480

Codice prodotto

SPI5211364500

Cod. produttore

5211364500

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

248 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

97 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

204 mm

Volume d'aria con pressione 2:

218.225 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

100 Pa

Pressione 2:

25 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

62.8 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.