S & P ITALIA SPA - SPI5211322200 TD-160/100 N T - 5211322200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893080721
Codice prodotto
SPI5211322200
Cod. produttore
5211322200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione di alimentazione:
230 V
Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica