AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211319800 CK-60 F

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211319800 CK-60 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Integrato

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893059765

Codice prodotto

SPI5211319800

Cod. produttore

5211319800

Produttore

SPI

Tipo di costruzione:

Integrato

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Plastica

Regolazione potenza:

1 livello

Larghezza:

293.5 mm

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

0.7 A

Aspirazione laterale:

no

Profondità:

174 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Estrattori centrifughi in materiale plastico ignifugo V0 con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 625 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe II per installazioni a parete o per fissaggio sulla parte superiore della cappa.