AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211306100 TD EVO-160 T - 5211306100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 557 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893568366

Codice prodotto

SPI5211306100

Cod. produttore

5211306100

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

557 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

157 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

221 mm

Volume d'aria con pressione 2:

440.54 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

250 Pa

Potenza assorbita:

0.05 kW

Pressione 2:

100 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

61 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

306 mm

A poli invertibili:

no

Ventilador helicocentrífugo in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos.Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire.Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos.Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad.MotorMotor AC monofásico de 3 velocidades:Alimentación 230V±10% 50Hz, IP44, clase F.– Regulables por variación de tensión.– Protección térmica de rearme manual.– Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta 60ºC. Marca S&P modelo TD EVO-160 T (220-240V 50/60HZ) N8.