S & P ITALIA SPA - SPI5211306000 TD EVO-150 T - 5211306000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 559 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893568342
Codice prodotto
SPI5211306000
Cod. produttore
5211306000
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
559 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
147 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
221 mm
Volume d'aria con pressione 2:
442.76 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
250 Pa
Potenza assorbita:
0.05 kW
Pressione 2:
100 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
46 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
326 mm
A poli invertibili:
no