AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V - 5211305300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a vuoto - 1040.17 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893877581

Codice prodotto

SPI5211305300

Cod. produttore

5211305300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a vuoto:

1040.17 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

198 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

264 mm

Volume d'aria con pressione 2:

882.04 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

275 Pa

Potenza assorbita:

0.13 kW

Pressione 2:

125 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

257.1 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

568 mm

A poli invertibili:

no

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-1000/200 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8.