AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211009400 TD EVO-125 PF ECOWATT - 5211009400

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 311 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325088395

Codice prodotto

SPI5211009400

Cod. produttore

5211009400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

311 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

1225 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

191 mm

Volume d'aria con pressione 2:

258.79 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

150 Pa

Potenza assorbita:

0.01 kW

Pressione 2:

50 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

2 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

302 mm

A poli invertibili:

no

Ventilatori elicocentrifughi in linea, di basso profilo, per condotti circolari e fabbircati con l'85% di plastica riciclata. La girante e il silent block sono realizzati con plastica vergine rinforzata per garantire le prestazioni.Blocco motore-ventola removibile senza scollegare i condotti.Design ottimizzato della girante, del raddrizzatore e del diffusore di uscita, per aumentare le prestazioni e abbassare il livello sonoro.Struttura ermetica a tenuta tra il corpo principale e staffa di supporto, per evitare perdite d’aria.Guarnizioni di gomma sulle flange per migliorare la tenuta d’aria con i condotti.Silent-block tra il motore ed il supporto per ridurre le vibrazioni ed abbassare la rumorosità generata, anche in termini di regolazione della velocità.MotoreMotor brushless EC:- 230V±10% 50/60Hz, IP44.- Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Opzione di controllo remoto tramite segnale esterno 0-10V.- Cuscinetti a sfera e protettore termico a riarmo manuale.- Temperatura di lavoro: -20/40ºC.