AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210625700 ECOAIR TLC

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Flusso (portata aria) - 60 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893705419

Codice prodotto

SPI5210625700

Cod. produttore

5210625700

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Flusso (portata aria):

60 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Ventilatore centrifugo domestico con funzionamento in continuo (l’estrattore funziona alla velocità lenta impostata e può passare alla velocità alta attraverso un interruttore esterno, con temporizzatore regolabile alla velocità alta da 1 a 30 minuti) e funzionamento intermittente il temporizzatore permette all’estrattore di continuare a funzionare una volta azionato l’interruttore). Equipaggiato di motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, di alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V- 50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera e silent-block. Può essere installato sia a parete che a soffitto, e collegato a condotti da diam.100 mm.