AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210623900 SILENT-300 CRZ DESIGN-3C (230V 50) - 5210623900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210623900 SILENT-300 CRZ DESIGN-3C (230V 50)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 246.61 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893683700

Codice prodotto

SPI5210623900

Cod. produttore

5210623900

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

246.61 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

247 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 250 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temporizzatore regolabile da 1 a 3 min. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 3C comprende 4 strisce luminose trasparenti intercambiabili, in colore azzurro, verde, rosso e giallo, per integrarsi con qualsiasi design e ambiente.