AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 180 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Estrattori per piccoli ambienti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8413893211996

Codice prodotto

SPI5210424700

Cod. produttore

5210424700

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

180 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

118 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 180 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent- blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C