AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210318100 SILENT-200 CZ SILVER - 5210318100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210318100 SILENT-200 CZ SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Argento

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 176.74 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893228307

Codice prodotto

SPI5210318100

Cod. produttore

5210318100

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Argento

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

176.74 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

180 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

VentilatorI elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa di 95 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-blocks, IP45, Classe II (1), con protezione termica, per lavorare a temperature fino a 40ºC. (1) Versioni 12V: IP57, Classe III.