AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210217800 DECOR-200 CH DESIGN - 5210217800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 163 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893984739

Codice prodotto

SPI5210217800

Cod. produttore

5210217800

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

163 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Estrattori assiali con portata fino a 230m3/h. Tutti i modelli sono realizzati in plastica stampata ad inizione ed equipaggiati con motore in classe B monofase 230V-50Hz completo di protezione termica.Tutti i ventilatori hanno isolamento in classe II, grado di protezione IPX4 e sono adatti per lavorare con temperature fino a +40°C.