S & P ITALIA SPA - SPI5210217500 DECOR-100 CH DESIGN - 5210217500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 78 m³/h
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893984609
Codice prodotto
SPI5210217500
Cod. produttore
5210217500
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
78 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no