AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210217300 DECOR-100 C DESIGN

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893984531

Codice prodotto

SPI5210217300

Cod. produttore

5210217300

Produttore

SPI

Estrattori assiali con portata fino a 230m3/h. Tutti i modelli sono realizzati in plastica stampata ad inizione ed equipaggiati con motore in classe B monofase 230V-50Hz completo di protezione termica.Tutti i ventilatori hanno isolamento in classe II, grado di protezione IPX4 e sono adatti per lavorare con temperature fino a +40°C.