AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210002100 DECOR-100 CR

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 95 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Estrattori per piccoli ambienti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8413893105974

Codice prodotto

SPI5210002100

Cod. produttore

5210002100

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

95 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

98 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Ventilatori elicoidali extrapiatti, silenziosi ed eleganti per installazione a parete o a soffitto in bagni e toilette. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con serranda antiritorno incorporata e spia luminosa di funzionamento. Motore monofase con protezione termica, classe II (doppio isolamento), IP44, temperatura massima di funzionamento 40°C. La gamma si compone di tre versioni con portate d’aria nominali di 100, 200 e 300 m3/h rispettivamente con diametro foro 100, 120 e 150 mm. Ventilatori elicoidali extrapiatti, con serrandaanti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa e Serranda antiritorno