S & P ITALIA SPA - SPI5209354100 OZEO H ECOWATT 2 R8 - 5209354100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Terminali
Con telecomando wireless - no
Tipo di regolazione della velocità - Altri
Adatto per telecomando senza fili - no
Adatto per unità di controllo cablata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893982636
Codice prodotto
SPI5209354100
Cod. produttore
5209354100
Produttore
SPI
Collegamento elettrico:
Terminali
Con telecomando wireless:
no
Tipo di regolazione della velocità:
Altri
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
no
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
317.81 m³/h
Materiale (del corpo):
Plastica
Raccordo lato posteriore:
sì
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con unità di controllo cablata:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Segnale di comando:
Altri
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
sì
Con controller di zona:
no
Collegamento:
Estremità inserto
Numero di raccordi di aspirazione:
7
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Classe di efficienza energetica:
B
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
239 mm
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
438 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
217 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
no
Rileva i composti organici volatili:
sì
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Flusso d'aria controllato da sensore:
sì
Montaggio orizzontale:
sì
Montaggio verticale:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì