S & P ITALIA SPA - SPI5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT - 5209234800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Terminali
Con telecomando wireless - no
Volume d'aria a 100 Pa max. - 292.69 m³/h
Tipo di regolazione della velocità - Altri
Adatto per telecomando senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893791849
Codice prodotto
SPI5209234800
Cod. produttore
5209234800
Produttore
SPI
Collegamento elettrico:
Terminali
Con telecomando wireless:
no
Volume d'aria a 100 Pa max.:
292.69 m³/h
Tipo di regolazione della velocità:
Altri
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
no
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
327.64 m³/h
Materiale (del corpo):
Altri
Volume d'aria a 200 Pa max.:
160.82 m³/h
Raccordo lato posteriore:
sì
Volume d'aria a 150 Pa max.:
240.73 m³/h
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con unità di controllo cablata:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Segnale di comando:
Altri
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
sì
Con controller di zona:
no
Numero di raccordi di aspirazione:
5
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
460 mm
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
435 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
185 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
no