AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209195800 SILEM KIT 22 - 5209195800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209195800 SILEM KIT 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893417190

Codice prodotto

SPI5209195800

Cod. produttore

5209195800

Produttore

SPI

Ingressi aria autoregolabili con silenziatore. Si collocano nel muro con una rete esterna e l’ingresso acustico interno incassato con un connettore in lamiera di diametro 125 mm di lunghezza.