S & P ITALIA SPA - SPI5209192000 GSA-M0 100 10M - 5209192000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893416810
Codice prodotto
SPI5209192000
Cod. produttore
5209192000
Produttore
SPI
Tubo flessibile in alluminio, classificazione M0, costituito da un rivestimento di alluminio e poliestere che avvolge una ossatura elicoidale in filo di acciaio. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -30ºC a +250ºC.Lunghezza: 10 m. Diamentro mm: 100