AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209177600 TBI 30 - 5209177600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209177600 TBI 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893239822

Codice prodotto

SPI5209177600

Cod. produttore

5209177600

Produttore

SPI

Potenziometro esterno. Temperatura di esercizio: 0 fino 30°C. Si utilizza con un regolatore e con la sonda da condotto TG-K330, per impostare la temperatura minima dell’aria LxAxH (mm): 60 x 38 x 60 prima che questa entri nello scambiatore.