AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209172400 ECA HY 6/45 BLANCO - 5209172400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209172400 ECA HY 6/45 BLANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con zanzariera -

  • Con rete a maglie -

  • Con finestra integrata -

  • Con valvola di sovrappressione - scarico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893416193

Codice prodotto

SPI5209172400

Cod. produttore

5209172400

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Con zanzariera:

Con rete a maglie:

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

Chiudibile a chiave:

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

Con sezione della valvola contro-rotante:

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

Motorizzato:

Ingresso aria igroregolabile in polistirene stampato di alta qualità di colore bianco RAL 1013. Garantisce il rinnovo dell’aria in abitazioni collettive o unifamiliari con una portata aria variabile da 6 a 45 m3/h in funzione del grado di umidità presente nella stanza, con una differenza di pressione di 20 Pa, che permette di eliminare, in parte, la ventilazione trasversale che costituisce una fonte di perdita di energia. Si collocano su feritoie da 354x12 mm.