AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA - 5209164000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con zanzariera -

  • Con rete a maglie -

  • Con finestra integrata -

  • Con valvola di sovrappressione - scarico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411453327335

Codice prodotto

SPI5209164000

Cod. produttore

5209164000

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Con zanzariera:

Con rete a maglie:

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

Chiudibile a chiave:

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

Con sezione della valvola contro-rotante:

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

Motorizzato:

Ingresso aria autoregolabile, costruito in polistirene stampato di alta qualità, colore bianco RAL1013. Garantisce il rinnovo dell'aria in una abitazione attraverso le stanze principali. Consente di ottenere una portata d'aria di 45 m3/h. Si collocano suferitoie da 354x12 mm. Si utilizzano in impianti di VMC autoregolabili.