AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209157600 BAR 45/120

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale canale di collegamento - 125 mm

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Con la regolazione del volume -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411452346337

Codice prodotto

SPI5209157600

Cod. produttore

5209157600

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Diametro nominale canale di collegamento:

125 mm

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Con la regolazione del volume:

Autoregolante:

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

Valvola di sfiato:

no

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocas de extracción autorregulables bicaudal de poliestireno blanco, para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal.