AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209156900 BAR 90 - 5209156900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209156900 BAR 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Con la regolazione del volume -

  • Autoregolante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411452346269

Codice prodotto

SPI5209156900

Cod. produttore

5209156900

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Con la regolazione del volume:

Autoregolante:

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

Valvola di sfiato:

no

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocchetta autoregolabile in materiale plastico (polistirene) di colore bianco, per installazione in cucine, bagni o altri locali che necessitano la regolazione della portata. Modello senza connettore.