AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209151100 GSA-M0 250 10M - 5209151100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209151100 GSA-M0 250 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411453399707

Codice prodotto

SPI5209151100

Cod. produttore

5209151100

Produttore

SPI

Tubo flessibile in alluminio, classificazione M0, costituito da un rivestimento di alluminio e poliestere che avvolge una ossatura elicoidale in filo di acciaio. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -30ºC a +250ºC.Lunghezza: 10 m. Diamentro mm: 250