S & P ITALIA SPA - SPI5209149100 GPX125 6M - 5209149100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3411451399693
Codice prodotto
SPI5209149100
Cod. produttore
5209149100
Produttore
SPI
Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 125